FFX4 XNMU 080620HP IC808 Plaquettes en ″forme d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3394303
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série LOGIQ4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3394303
EAN / GTIN 7291075470765
Réf. fabricant 3394303
Article hors catalogue L23970 395

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 17.9 mm, Largeur plaquette (W1) 15.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 15.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4FEED" Afficher tout