RDS FR D080-08-27-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3393587
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3393587
EAN / GTIN 7291075481358
Réf. fabricant 3393587
Article hors catalogue L23980 696

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 67.9 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout