Clé à mandrin CP, Type: 11M

Réf.: 309754 11M
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
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
□ emmanchement 9×12 mm
Clé dynamométrique adaptée 656055 25
Type de produit Clé de serrage

Identification et classification

Référence article 309754 11M
EAN / GTIN 2050001652973
Réf. fabricant 4990400
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER CENTRO P FAHRION.

Téléchargements et documents

De la même série "Centro P" Afficher tout