HFPAD 4L-88-T14 Adaptateurs pour usinages frontaux

Réf.: 2550135
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Profondeur de coupe max. tmax 14 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 40,5 mm
Hauteur h1 32 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2550135
EAN / GTIN 7291075173338
Réf. fabricant 2550135
Article hors catalogue L23920 1514

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 175 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 88 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur tête (LH) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout