HFPAD 3R-115-T18 Adaptateurs pour usinages frontaux

Réf.: 2550128
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Hauteur h1 32 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Rainurage axial possible oui
type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2550128
EAN / GTIN 7291075168624
Réf. fabricant 2550128
Article hors catalogue L23920 1469

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 43.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 400 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 115 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.8 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 43.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm