• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

TR6 FR D42-06-16-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3320741
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3320741
EAN / GTIN 7291075388251
Réf. fabricant 3320741
Article hors catalogue L23980 409

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 42 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 37.15 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 37 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 42 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 42 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL) 37.15 mm