CXMG 12T508-M3P IC8150 Plaquettes doubles à 80° réversibles avec face de coupe positive pour la semi-finition dans les aciers alliés.

Réf.: 3336028
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3336028
EAN / GTIN 7291075390759
Réf. fabricant 3336028
Article hors catalogue L23950 2744

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 13.75 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 13.75 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.8 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev