• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

MTE D0.39-1-C.312C-12 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: 3323191
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3323191
EAN / GTIN 7291075377637
Réf. fabricant 3323191
Article hors catalogue L24090 221

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External ,Diamètre coupant (DC) 0.39″ ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/8″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 0.39″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/8″
  • Type de queue: Round

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout