MTE D0.39-1-C.312C-12 Freze de filetat indexabile cu tije din carbură cilindrică

Cod articol: 3323191
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3323191
EAN / GTIN 7291075377637
Număr producător 3323191
L-Număr L24090 221

Descriere

Descriere:

Freze de filetat indexabile cu tije din carbură cilindrică

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.312″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.39″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.472″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 5-1/8″
  • Tip de coadă: rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate