DCM 095-033-10B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: 3200972
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3200972
EAN / GTIN 7291075158717
Réf. fabricant 3200972
Article hors catalogue L24040 477

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Longueur hors tout (OAL) 83.3 mm, Longueur utile (LU) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 9.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 38.57 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 095
  • Longueur hors tout (OAL) 83.3 mm
  • Point Length (PL) 1.73 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 40.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 43 mm
  • Longueur utile (LU) 33 mm