Adaptateur pour filières Embout interchangeable, Pour filetages: M3-M6

Réf.: 319795 M3-M6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D2 20 mm
Longueur L 16 mm
Type de produit Porte-filière

Identification et classification

Référence article 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893
Réf. fabricant 319795 M3-M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptateur pour montage de filières suivant DIN EN 22568 (exécution ronde).

Adapté(s) pour:

Porte-outils de base pour filières 319790; 319793.

Remarque(s):

Profondeur de filetage maximale 47 mm.