Porte-outils de base pour filières avec compensation de longueur cylindriques, ⌀ queue D1: 25mm

Réf.: 319790 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D1 25 mm
⌀ D2 71 mm
Compensation pression 4 mm
Compensation extension 12 mm
Longueur L 47,2 mm
Type de produit Porte-filière

Identification et classification

Référence article 319790 25
EAN / GTIN 4062406239831
Réf. fabricant 319790 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue cylindrique
Porte-outils robuste, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées. Compensation de longueur en extension et en compression pour la réalisation de filetages extérieurs calibrés. Montage de filières DIN standard (exécution ronde).

Avantage(s):

  • Réduction des coûts grâce au système modulaire.
  • Tous les adaptateurs interchangeables sont compatibles avec le bloc porte-lames.
  • Précision, également pour les filetages longs.
  • Qualité de filetage élevée.

Utilisation:

Réalisation de filetages extérieurs à l'aide d'une filière. Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.

Accessoire(s):

Adaptateur pour filières 319795.