{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 40 mm; 20 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Classe de tolérance de barre | H7 | |
| Diamètre de queue DS | 40 mm; 20 mm | |
| Longueur queue LS | 63 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 20 mm | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 20 mm | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 75 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 61 mm | |
| Filetage G; M | M10; M8 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | support pour barres d’alésage | |
| Longueur totale L | 138 mm | |
| Norme | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Type | E | |
| Avec filetage | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319330 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406755041 | |
| Réf. fabricant | 319330 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |