CNHT 070315 IC908 Plaquettes toroïdales rectifiées en périphérie avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 5604502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5604502
EAN / GTIN 7291075175189
Réf. fabricant 5604502
Article hors catalogue L23910 926

Description

Descriere:

Plăcuţe torice, rectificate periferic, cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 80 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4