Ecrous de serrage ER, pour ER: 40

Réf.: 309585 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ER-Spannmutter, für ER: 40
Diamètre extérieur D 63 mm
Longueur totale L 26 mm
Taille de filetage d M50×1,5
Type de produit ecrous de serrage
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Couple de serrage maximal 240 Nm
Norme DIN 6499D
Forme d´écrou rainure

Identification et classification

Référence article 309585 40
EAN / GTIN 4069515040617
Réf. fabricant 309585 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Avec goujures.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 − 309740.
Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!