Mandrin de serrage, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Réf.: 305528 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. pinces de serrage D 52 mm
Force de serrage jusqu'à 500 Nm
Clé à ergot adaptée 628400 52 / 55
Type de produit Mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Réf. fabricant 305528 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.
  • Avec revêtement anticorrosion.
  • Étanche à l’eau et aux poussières.
  • La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Force de serrage jusqu’à 500 Nm.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, pinces de serrage 309566309570 ou 309575309576.