Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 20 mm, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 309566 6
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
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
⌀ pinces D 20 mm
Longueur totale L 65 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 309566 6
EAN / GTIN 4045197546753
Réf. fabricant 309566 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage Holex 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Avec ajustement en longueur.