Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 20 mm, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 309575 6
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
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
⌀ pinces D 20 mm
Longueur totale L 60 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 309575 6
EAN / GTIN 2050001772169
Réf. fabricant 071100052006
Fabricant/personne responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage NT 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Système étanche, convenant ainsi pour un arrosage interne.