{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | EG14 universal | |
| Force de laminage maximum | 8 kN | |
| Forme convexe | non | |
| Sens de la coupe | neutre | |
| Déport pointes | 103,6 mm | |
| Longueur de col | 132 mm | |
| Valeur de rugosité Rz | 1 µm | |
| Diamètre galets | 14 mm | |
| Nombre de rouleaux | 1 pc. | |
| Type de produit | porte-outil de brunissage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 291510 S32 | |
| EAN / GTIN | 4060491000107 | |
| Réf. fabricant | EG14-1-SL32-R02.00 | |
| Fabricant/personne responsable | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |