Porte-plaquettes en Y Vario Plus Eco, droite, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 274540 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Clé système oui
Profondeur coupe max. tmax 45 mm
Longueur totale L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Plaquette adaptée 273665 – 273786
Vis de serrage 279815 9
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Réf. fabricant 274540 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage d’arbres d’un diamètre maximum de 90 mm.

Adapté(s) pour:

Porte-outils Vario Plus Eco 274530; 274500; 274503.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).
Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout