Porte-outils Vario Plus Eco coudé à 90°, Gauche, Largeur queue b: 20mm

Réf.: 274503 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série Vario Plus Eco
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre carré
Codage du point de séparation PMD30060102; VKT20200100
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 2020 mm
Type d’attachement trous débouchants; tenon
Dimensions de l’attachement 3006
Longueur de queue 54 mm
Type de queue carrée
Hauteur de queue 16 mm
Largueur queue 20 mm
Longueur de desserrage 43,5 mm
Longueur corps de base 54 mm
Longueur de l’arête de coupe 38 mm
Largeur de coupe 6 mm
Nombre de lèvres 2 pc.
Angle d’attaque 90 degré
Angle d’inclinaison 10,5 degré
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Type de porte-outils avec épaulement (A)
Procédé d’usinage Tournage tournage extérieur
Interface interface 1; interface 2
Longueur de col 16 mm
Longueur totale 85 mm
Longueur fonctionnelle 15 mm
Poids 390 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Supports de données sans support de données
Type de produit Porte-outils
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 274503 20
EAN / GTIN 4067263133056
Réf. fabricant 274503 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario Plus Eco 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 317906 − 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout