Bloc porte-lames Vario Plus Eco, droite, Type de tige de fixation: HSK63

Réf.: 274530 HSK63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige de fixation Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Type d'utilisation droite
Type de tige fixation HSK63
Longueur de col cote A 105 mm
Arrosage interne oui
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Vis de montage 279815 9
Vis de blocage 279815 24
Barre de serrage 279928 7
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 274530 HSK63
EAN / GTIN 4067263112402
Réf. fabricant 274530 HSK63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario Plus Eco.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout