Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/2,2mm

Réf.: 273560 19/2,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de queue: HSS
  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue HSS
Hauteur de lame h5 19 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 40 mm
Longueur totale L 86 mm
Profondeur gorge max. tmax 21 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 2,2 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273560 19/2,2
EAN / GTIN 4045197719188
Réf. fabricant 273560 19/2,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984273994 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.