Bloc porte-lames avec barre de serrage amovible, Hauteur de queue h: 20mm

Réf.: 273994 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale Ltot 100 mm
Pour hauteur de lame h5 32 mm
Barre de serrage 279928 2
Vis de blocage 279815 17
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 273994 20
EAN / GTIN 4062406112714
Réf. fabricant 273994 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forces de serrage accrues grâce aux vis de serrage plus grandes dans la barre de serrage.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.
Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.