Porte-lames de tronçonnage Eco avec AI, Queue ⌀ d1: 16mm

Réf.: 319132 16
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
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 16 mm
Pour hauteur de lame 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Hauteur H1 42 mm
Hauteur H2 20 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Porte-lames de tronçonnage VDI

Identification et classification

Référence article 319132 16
EAN / GTIN 4045197716750
Réf. fabricant 319132 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec gicleur réglable spécial pour un arrosage optimal des arêtes − indépendamment de la profondeur de coupe.
  • La température au niveau de l’arête principale et de l’arête secondaire est sensiblement réduite et permet une nette augmentation de la vitesse de coupe.
  • Porte-lames de tronçonnage fixe pour lames de rainurage.
  • Serrage de la lame par une plaque de serrage.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Remarque(s):

Avec bouchon fileté pour gicleur à bille. Lors de l’utilisation de lames de rainurage classiques, l’apport de lubrifiant latéral est fermé par la lame! Brides de serrage adaptées 279840 2 et vis adaptées 279815 14. Consulter notre catalogue de pièces de rechange.