{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette | 3,97 mm | |
| Longueur de plaquette | 9,525 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 11,628 mm | |
| Diamètre de plaquette | 9,525 mm | |
| Rayon d’angle | 0,4 mm | |
| Angle de pointe | 35 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 5 degré | |
| Code ISO | VBMT 110304 | |
| Exécution brise-copeaux | VF | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Groupe d’applications d’outillage | Drehen | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Nuance | CA515 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | elargissement (BAB) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 269990 45 | |
| Réf. fabricant | TAB07426 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |