{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Epaisseur plaquette | 1,59 mm | |
| Longueur de plaquette | 3,97 mm | |
| Type de plaquette | Gauche | |
| Longueur de l’arête de coupe | 6,876 mm | |
| Hauteur arêtes | 2,5 mm | |
| Diamètre de plaquette | 3,97 mm | |
| Rayon d’angle | 0,2 mm | |
| Angle de pointe | 60 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 5 degré | |
| Code ISO | TBGT 060102 | |
| Exécution brise-copeaux | L | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’applications d’outillage | Drehen | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé d’usinage | elargissement (BAB) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 269990 36 | |
| EAN / GTIN | 4960664054862 | |
| Réf. fabricant | TSJ01500 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |