{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HT | |
| Longueur plaquette L | 22 mm | |
| rayon d’angle, à droite R | 0,2 mm | |
| rayon d’angle, à gauche R | 0,2 mm | |
| Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
| Code ISO | GBA43R150-020 | |
| Largeur de rainure à réaliser m | 1,5 mm | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Poids | 8 g |
| Référence article | 269990 7 | |
| EAN / GTIN | 4960664351930 | |
| Réf. fabricant | TSO09059 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |