{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance | PDL025 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Revêtement | DLC | |
| Classe de tolérance | G | |
| Exécution brise-copeaux | MP-CK | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 3,97 mm | |
| Longueur arête de coupe l | 11,628 mm | |
| Code ISO | DCGT 11T302 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Brise-copeaux | oui |
| Référence article | 269990 29 | |
| EAN / GTIN | 4960664757879 | |
| Réf. fabricant | TLE03426 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |