{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | vis non spécifiée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Taille de filetage d1 | M8,0×1 | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Taille d’empreinte | SW3 | |
| Longueur nominale L | 24 mm | |
| Couple de serrage recommandé max. | 3 Nm | |
| Ouverture s | 3 mm | |
| Surface | noir | |
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | oui | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Pas de filetage P | 1 mm | |
| Type de queue | Filetage partiel | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas fin ISO | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 259018 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406246211 | |
| Réf. fabricant | 259018 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |