VIS DE LEVIER, Type: 13

Réf.: 259018 13
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
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M10
Profil d’entraînement six-pans creux
Longueur nominale L 27 mm
Couple de serrage recommandé max. 4 Nm
Ouverture s 4 mm
Surface noir
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Unité d’ouverture de clé système métrique
Pas de filetage P 1 mm
Type de queue Filetage partiel
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Alésage traversant. non
Matériau acier
Couple de serrage recommandé min. 4 Nm

Identification et classification

Référence article 259018 13
EAN / GTIN 4062406246259
Réf. fabricant 259018 13