VIS DE LEVIER, Type: 17

Réf.: 259018 17
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
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M8,0×1
Profil d’entraînement six-pans creux
Taille d’empreinte SW3
Longueur nominale L 21 mm
Couple de serrage recommandé max. 3 Nm
Ouverture s 3 mm
Surface noir
Forme tête de vis Tête bombée
Avec moyeu oui
Unité d’ouverture de clé système métrique
Pas de filetage P 1 mm
Type de queue filetage total
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Alésage traversant. oui
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 259018 17
EAN / GTIN 4062406808952
Réf. fabricant 259018 17