HFAER 60-4T25 Adaptateurs pour dressage de faces le long d'un axe

Réf.: 2550076
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Profondeur de coupe max. tmax 25 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 68,5 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2550076
EAN / GTIN 7291075107067
Réf. fabricant 2550076
Article hors catalogue L23920 2630

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 68.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 75 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 60 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.6 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 68.5 mm