Porte-outils 90°, cylindrique avec AI courte, Type: 10

Réf.: 239740 10
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Arrosage interne oui
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pour ⌀ trou débouchant 10 mm - 12,7 mm
Pour ⌀ trou borgne 14 mm - 16,2 mm
Longueur totale L 90 mm
Long. utile L1 35 mm
⌀ queue DS h6 16 mm
Couple de serrage recommandé 5 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Réf. fabricant 239740 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision pour une précision et une sécurité de process optimales.

Remarque(s):

Tenir compte de la taille du porte-outils et des têtes d’alésage. Autres porte-outils 210550210582 et 212000.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout