• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces, Taille empreinte: 10IP1

Réf.: 239652 10IP1
Fixer le prix 10 unités (3,70 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Longueur nominale L 7,3 mm
Taille de filetage d1 M3,5
Profil d’entraînement TORX PLUS®
Taille d’empreinte 10IP1
Type de queue filetage total
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage M
Longueur totale L2 7,3 mm
Couple de serrage recommandé min. 2,8 Nm

Identification et classification

Référence article 239652 10IP1
EAN / GTIN 4047109025486
Réf. fabricant N00 57521
Fabricant/personne responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com