{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | BK8425 | |
| Référence fabricant | WOEX 120608-13 BK8425 | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Unisix | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Largeur plaquette B | 12,7 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 6,35 mm | |
| Longueur plaquette L | 12,7 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 12,7 mm | |
| Rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Code ISO | WOEX 120608-13 | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Epaisseur de plaquette T | 6,35 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | WOEX 120608-13 | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 120608-13 BK8425 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | W29 58130.088425 | |
| EAN / GTIN | 4047109178267 | |
| Réf. fabricant | 1082138213 | |
| Article hors catalogue | L20010 2502 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |