{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Pentron® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ABS05000115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0500 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 50 mm | |
| Longueur de queue LS | 31 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 27 mm | |
| Longueur des goujures | 127 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,48 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO09T3083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 09T308 28-... | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 142 mm | |
| Longueur utile L1 | 108 mm | |
| Longueur totale L | 173 mm | |
| Poids | 620 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236603 27 | |
| EAN / GTIN | 4047109193895 | |
| Réf. fabricant | U44 52700 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |