• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes Komet KUB Pentron® avec queue ABS®, pour plaquettes SOGX

Réf.: 236603 26
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 26 mm
Longueur totale L 168 mm
Longueur utile L1 104 mm
Longueur de col A 137 mm
Diamètre de queue DS 50 mm
Arrosage interne oui
Type de barre interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ABS05000115
Format d’image Standard
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0500
Type d’attachement tenon
Dimensions de l’attachement 0500
Longueur queue LS 31 mm
Lubrifiant oui
Diamètre de corps D2 50 mm
Longueur des goujures 122 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,38 mm
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 90 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Codage du point de séparation plaquette SO0803083N
Poids 630 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D

Identification et classification

Référence article 236603 26
EAN / GTIN 4047109181717
Réf. fabricant U44 52600
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

Avec plaquettes 236605 − 236610.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.