• A surcharge was added to this item price.

Foret à plaquettes Komet KUB Pentron® avec queue ABS®, pour plaquettes SOGX

Réf.: 236603 39
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série KUB Pentron®
Position des interfaces côté machine
Type de barre interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Codage du point de séparation ABS06300115
Format d’image Standard
Dimensions de l’attachement 0630
Diamètre de queue DS 63 mm
Longueur de queue LS 38 mm
Diamètre des dents, min. Dc 39 mm
Longueur des goujures 181 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,8 mm
Nombre de dents, total 1
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 90 degré
Codage du point de séparation plaquette SO1204083N
Interface interface 1
Longueur de col A 199 mm
Longueur utile L1 156 mm
Longueur totale L 237 mm
Poids 1 440 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article 236603 39
EAN / GTIN 4047109200821
Réf. fabricant U44 63900
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.