• A surcharge was added to this item price.

Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Pentron® con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 236603 27
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Serie KUB Pentron®
Denominación del fabricante KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ABS05000115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0500 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 50 mm
Longitud del mango LS 31 mm
Diámetro del filo, mín. Dc 27 mm
Longitud de ranura de viruta 127 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,48 mm
Número de filos, total 1
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO09T3083N
Designación plaquita de corte SOGX 09T308 28-...
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 142 mm
Longitud útil L1 108 mm
Longitud total L 173 mm
Peso 620 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236603 27
EAN / GTIN 4047109193895
Número del fabricante U44 52700
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,3

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605236610.

Nota:

  • Uso solo en condiciones de máquina estables.
  • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
  • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
  • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
  • Versión con mango PSC disponible a petición.