{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | KUB Pentron® | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 20 mm | |
| Longueur totale L | 143 mm | |
| Longueur utile L1 | 80 mm | |
| Longueur de col A | 112 mm | |
| Diamètre de queue DS | 50 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ABS05000115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0500 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Dimensions de l’attachement | 0500 | |
| Longueur queue LS | 31 mm | |
| Longueur des goujures | 97 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,3 mm | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO0602063N | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 510 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D |
| Référence article | 236603 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109181496 | |
| Réf. fabricant | U44 52000 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |