Foret à plaquettes Power Drill avec queue ABS®, pour plaquettes SOGX

Réf.: 234025 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Série Power Drill
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ABS05000115
Diamètre des dents, min. 20 mm
Longueur des goujures 117 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,06 mm
Nombre de dents, total 1
Angle d’hélice 10 degré
Exécution goujure 3
Angle, 1er étage 178 degré
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO070306
Désignation de la plaquette SOGX070306
Interface interface 1
Longueur de col 132 mm
Longueur utile 100 mm
Longueur totale 163 mm
Longueur fonctionnelle 132 mm
Poids 488 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 234025 20
EAN / GTIN 4062406738884
Réf. fabricant 234025 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 238420; 238440; 238500; 238520 et 238560.
Plaquettes SOGX 070306.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l’avance à 70%.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Drill" Afficher tout