{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Power Drill | |
| ⌀ nominal DC | 20 mm | |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | |
| Haste | ABS | |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Comprimento útil L1 | 100 mm | |
| Projeção LA | 132 mm | |
| ⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
| Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 070306 | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Comprimento total L | 163 mm | |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
| Número do artigo | 234025 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406738884 | |
| Número do fabricante | 234025 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |