{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Power Drill | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ABS06300115 | |
| Diamètre des dents, min. | 35 mm | |
| Longueur des goujures | 198 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,59 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Exécution goujure | 3 | |
| Angle, 1er étage | 178 degré | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO110509 | |
| Désignation de la plaquette | SOGX110509 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 216 mm | |
| Longueur utile | 175 mm | |
| Longueur totale | 254 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 216 mm | |
| Poids | 1 369 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 234025 35 | |
| EAN / GTIN | 4062406738976 | |
| Réf. fabricant | 234025 35 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |