{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 20 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Utkragningslängd LA | 132 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 070306 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 163 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234025 20 | |
EAN/GTIN | 4062406738884 |