Foret à plaquettes Power Drill avec queue combinée, pour plaquettes SOGX

Réf.: 234015 34
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Drill
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 34 mm
Longueur totale L 263 mm
Longueur utile L1 170 mm
Longueur de col A 195 mm
Diamètre de queue DS 40 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Référence fabricant GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL04001015
Longueur queue LS 68 mm
Longueur des goujures 191 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,73 mm
Angle d’hélice 9 degré
Capacité de réglage réglage impossible
Angle, 1er étage 178 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Codage du point de séparation plaquette SO1104083N
Désignation de la plaquette SOGX 110509
Interface interface 1
Poids 1 140 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D

Identification et classification

Référence article 234015 34
EAN / GTIN 4045197697394
Réf. fabricant 234015 34
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 110509.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70 %.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Drill" Afficher tout