{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Power Drill | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 29 mm | |
| Longueur totale L | 228 mm | |
| Longueur utile L1 | 145 mm | |
| Longueur de col A | 168 mm | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL03201015 | |
| Dimensions de l’attachement | 32 | |
| Longueur queue LS | 60 mm | |
| Type de queue | HB; HE | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Longueur des goujures | 164 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,47 mm | |
| Angle d’hélice | 9 degrés | |
| Angle, 1er étage | 180 degrés | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO09T3083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 100408 | |
| Poids | 710 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Limite de réglage maximale V | 0,25 mm | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à | 5×D | |
| Application de perçage | Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 234015 29 | |
| EAN / GTIN | 4045197697295 | |
| Réf. fabricant | 234015 29 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |