{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Power Drill | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 26 mm | |
| Longueur totale L | 211 mm | |
| Longueur utile L1 | 130 mm | |
| Longueur de col A | 151 mm | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL03201015 | |
| Longueur queue LS | 60 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Longueur des goujures | 147 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,23 mm | |
| Angle d’hélice | 9 degré | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO0803083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 080407 | |
| Poids | 600 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Limite de réglage maximale V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D |
| Référence article | 234015 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197697233 | |
| Réf. fabricant | 234015 26 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |