Foret à plaquettes Power Drill avec queue combinée, pour plaquettes SOGX

Réf.: 234015 23
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Drill
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 23 mm
Longueur totale L 191 mm
Longueur utile L1 115 mm
Longueur de col A 135 mm
Diamètre de queue DS 25 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL02501015
Dimensions de l’attachement 25
Longueur queue LS 56 mm
Type de queue HB; HE
Lubrifiant oui
Référence fabricant Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Longueur des goujures 131 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,29 mm
Angle d’hélice 9 degrés
Angle, 1er étage 180 degrés
Interface interface 1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO0803083N
Désignation de la plaquette SOGX 080407
Poids 380 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 0,25 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 5×D
Application de perçage Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 234015 23
EAN / GTIN 4045197697172
Réf. fabricant 234015 23
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 080407.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70 %.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.