{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 48 mm | |
| Longueur totale L | 699,8 mm | |
| Longueur utile L1 | 576 mm | |
| Longueur de col A | 629,8 mm | |
| Diamètre de queue DS | 40 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Codage du point de séparation | ZYL04001015; HOG-23228X48 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 40 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 70 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 65 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 46,7 mm | |
| Longueur des goujures | 622,23 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 10,68 mm | |
| Longueur de montage, support | 606 mm | |
| Angle d’hélice | 0 degrés | |
| Exécution goujure | 1 | |
| Angle, 1er étage | 132 degrés | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Epaisseur de plaquette T | 7,9 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2322XX48 | |
| Désignation de la plaquette | 232286 48 | |
| Longueur fonctionnelle | 576 mm | |
| Poids | 3 295 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à | 12×D | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 232256 48 | |
| EAN / GTIN | 4045197717832 | |
| Réf. fabricant | 232256 48 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |